マグネットテスター
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
磁界が存在するとすぐに、テストチップが金属接触なしで点灯 - 直流電圧、交流電圧、または永久磁石による磁界に反応
注意事項
前面に取り付けられたテストマグネットにより、機能テストを実行できます。テストチップが点灯しない場合は電池を交換してください。
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
用途
- すべての機械および自動車での用途で、空気圧系、油圧系、電気系のソレノイドバルブと磁気コイルをテストします
- 油加熱系のソレノイドバルブをテストします
使用方法
- マグネットテスターで部品に触れるだけで使用できます。テストポイントでランプが点灯した場合、その部品が磁化していることがわかります。
- テスト対象の部品を取り外す必要はありません。保護カバーなどの下で、磁気コイルのテストもできます。テストのために機器、設備、部品を停止する必要はありません。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。