丈夫な防滴加工のゴム製ハウジングとメンブレンキーボードで構成されています。
テストリード線は機器の背面に固定できます。これでリード線が損傷から保護され、測定チップによる怪我を防止できます。
非接触式電圧試験
テストリード線を取り付けたまま、データを保持して、ダイオード試験、導通試験、内蔵型LEDランプ、レンジの自動検出を行います。
測定レンジ:
- 抵抗0~20MΩ
- 0~600V/AC
- 0~600V/DC
LCDディスプレイ(2.000桁)
電源:2個のマイクロバッテリー
過電圧カテゴリー:CAT III 1,000V
保護等級:IP 54
15分後に自動的に機器の電源オフ
重量:145g