- 規格:DIN ISO 9654
- ハンドル:柔らかく快適なグリップハンドルシェル
- ジョイント:ボックスジョイント、高精度、反動なし
- オープンスプリング:プライヤーが自動的に開く二重スプリング
- ブレード:柔らかいワイヤーとやや硬いワイヤー用
- ヘッド:研磨加工済み
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
用途
フラッシュカット用。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。