人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル
多段ロック付きカーペットナイフ
ブレードは完全に収納可能
プラスチックケース入り
内容:27ピース
- スクレーパーハンドル1個
- カーペットナイフ1本
- ディスペンサー入り台形ブレード5本
- 12mm、16mm、20mm、16mm傾斜型のスクレーパーブレード、各5本
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
用途
以下の除去用:
- TÜV(技術検査官)ステッカー
- フロントガラスのステッカー
- 余分な接着ビーズ
- シールなど
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。