- 高い締め付けトルクが得られる、特に頑丈なラチェット
- 設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV複六角、細歯72歯
- 規格:DIN 899相当の最大トルク
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ
- 形状:ヘッドオフセット15°、リング側180°ジョイント、ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項
この特殊工具は最大トルクにのみ対応しています。そのため、限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
用途
オープンエンドでボルトを緩め、リング側のラチェット機構で締め付け
使用方法
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori F/max riportati a tabella).Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。