設計:ミリ、ストレート
ドライブ:保持リング付きPOWERDRIV複六角リングエンド、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯、回転角度5°
高い締め付けトルクが得られる頑丈なラチェット工具
規格:DIN 899準拠の最大トルク
素材:クロムバナジウム鋼
表面:
基本部本体はクロムメッキ、つや消しサテン仕上げ、リングは黄色のニッケルメッキ
形状:ジョー角度15°、角度15°、つや消しニッケルメッキのリング
注意事項
注意事項:特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
用途
オープンエンドでボルトを緩め、リングエンドのラチェット機構で締め付け
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。