- ドライブ:POWERDRIV
- 規格:DIN 3118
- 形状:リング側角度15°、リング角度5°
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
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
用途
ユニオンナットおよびパイプスクリュージョイントの締め付けおよび取り外し
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。