オープンダブルリングレンチ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 設計:ミリ
- ドライブ:POWERDRIV、六角
- リング角度15°
- 230°の自在軸受け
- 丈夫なヘビーデューティーヘッド
- 低いパーツ用のカラー
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、つや消し
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
用途
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:
- 8mm:ブレーキエア抜きニップルおよびブレーキライン
- 9mm:ブレーキエア抜きニップル。VWゴルフIVやトゥーランと同じ設計モデルのエア抜き継ぎ手
- 10、11、12mm:VW、フォード、オペル、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン。サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント
- 13mm:フォード、ローバー、サーブのブレーキライン
- 13、14、17、19mm:VW、メルセデスベンツのボッシュコモンレール。ほとんどのメーカーの空調機接続(Waeco、デンソー、ボッシュ、ヘラーなど)
- 15mm:ボルボのディーゼルラインコモンレール
- 17mm:パサートの排気温センサー
- 16、18mm:新ISO標準オイルライン。クライスラーなどアメリカ車
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。