ネジ山付きエキストラクターセット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
6~16mmまたは1/4~5/8インチの破損したネジおよびボルト用
完全なセットで、必要な螺旋ドリルの補完にも
ネジ山付きボルトをごくわずかに拡張する特別なプロフィールエキストラクターピン
先細エキストラクターと比較して、破損したボルトを簡単に抽出
付属品:ガイドスリーブ、螺旋ドリル、エキストラクターピンおよびナット、操作説明書、高品質プラスチックボックス
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
使用方法
1a
表面よりも下でネジ山付きボルトが折れた場合は、適切なガイドスリーブを使用します。折れたネジ部に下穴を開けます。必要に応じて拡張します
1b
ネジ山付きボルトが突き出ている場合は、ガイドスリーブをボルトの上に置きます。ネジ山付きボルトに下穴を開けます。必要に応じて拡張します
2
ネジ山付きボルトが表面の高さで折れた場合は、センターパンチを入れ、下穴を開けます。必要に応じて拡張します
3
適切なエキストラクターピンを下穴にハンマーで打ち込みます
4
エキストラクターナットをピンの下まで押し込みます。折れたネジ山付きボルトを、傾けずに真っ直ぐ引き抜きます
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。