- ポリアミド6.6。
- ほこりやグリースが付着していない面(金属、塗装、プラスチック、木材、石膏、紙など)に接着
- 穴あけ、ネジ締め、リベット打ちの必要がないため、時間を大幅に節約
- 塗装面を傷つけない
- さまざまなベースエリア
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
用途
ケーブル、ホース、パイプなどを取り付ける際に使用
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。