ベース 自己接着
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
ベース 自己接着
Self-adhesive base for easy installation, ideal for secure mounting and bundling with cable ties
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- ポリアミド6.6
- 温度範囲:+5℃~+50℃
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
用途
金属、塗装、プラスチック、木材、紙などの、ほこりもグリースもないすべての面にケーブルの束を留める際に使用
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。