ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

漏れ検知器

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

漏れ検知器

圧縮空気およびガスシステムの漏れ領域を検知

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 手間と時間を掛けずに漏れ領域を確実に検知

  • 不燃性で、可燃性ガスを使用するシステム、コンテナー、パイプでも使用可能

  • 使用温度:+5℃~+50℃

  • 0℃で凍結
注意事項

霜に強いので、融解したら再び使用できます。



酸素を含むシステムに使用する場合は、テストの間、常時加圧されていることを確認してください。そうでないと、圧力が低いために、漏れ検知液がシステムに流入し、酸素と反応する可能性があります。残った漏れ検知液は、テスト後すぐに浄水で洗い流してください。



疑わしい部分に軽くスプレーするだけです。泡が形成されて漏れが見つかります。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。