A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- エアコン性能を元の状態に戻す2種類の合成触媒と潤滑剤で構成されています。
- UVランプに可視
- 熱交換と冷却許容の上昇効果
- システム寿命を延ばす
- 本製品6 mlでエアコンガス6.0kgに対応しています。
注意事項この情報は、当社の経験に基づいた推奨に過ぎません。事前テストが必要です。
・エンジンを付けたまま、エアコンを一番低い温度に設定し、風量最大の状態で作業を始めてください。
・作業の際には、必ずアダプターが正常に取り付けられており、黒もしくは緑のロックがしっかりかかっていることをご確認の上、ピストンを接続してください。
・アダプターの取り付けが正常にされていない場合、ガス漏れ音がしたり、ぐらつきがしたりします。
・正常に取り付けられていない状態のままでピストンを接続すると、液漏れなどの不具合が発生する恐れがあります。
・本商品はお客様の作業負担をなるべく軽減するために、簡単に作業ができるように心がけておりますが、あくまでもプロ向けの商品ですので、最低限の施工技術や知識が必要です。
・エアコン構造とガス注入作業を熟知した方の作業をお勧め致します。
・お客様側の作業による損失は保証対象外となりますため、返品交換や返金を一切お受付いたしかねます。あらかじめご了承の上でご購入ください。
・エンジンを付けたまま、エアコンを一番低い温度に設定し、風量最大の状態で作業を始めてください。
・作業の際には、必ずアダプターが正常に取り付けられており、黒もしくは緑のロックがしっかりかかっていることをご確認の上、ピストンを接続してください。
・アダプターの取り付けが正常にされていない場合、ガス漏れ音がしたり、ぐらつきがしたりします。
・正常に取り付けられていない状態のままでピストンを接続すると、液漏れなどの不具合が発生する恐れがあります。
・本商品はお客様の作業負担をなるべく軽減するために、簡単に作業ができるように心がけておりますが、あくまでもプロ向けの商品ですので、最低限の施工技術や知識が必要です。
・エアコン構造とガス注入作業を熟知した方の作業をお勧め致します。
・お客様側の作業による損失は保証対象外となりますため、返品交換や返金を一切お受付いたしかねます。あらかじめご了承の上でご購入ください。
用途
R134aおよびR1234yfを含む、あらゆる種類のエアコンシステムに使用可能です。
使用方法
1.エンジンを始動してください。
2.エアコンをつけて最低温度にセットしてください。
3.エアコンガスの低圧ポートの位置を確認し、アダプターを接続します。
4.本製品のカートリッジを専用アダプターで接続します。
5.本製品をシステムに注入します。
6.この状態で最低30分間、エアコンを作動します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。