ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンフラッシュおよびクリーナー(3009011303)

ウルトジャパン エンジンクリーナー添加剤:エンジン内部を最適な状態へ

ウルトジャパンが提供するエンジンクリーナー添加剤は、プロフェッショナルな自動車整備に不可欠なケミカル製品です。エンジンのオイルシステム内に蓄積したカーボン、スラッジ、ワニスなどの有害な堆積物を効果的に溶解・分散させ、エンジン内部を清浄に保ちます。これにより、オイル循環をスムーズにし、エンジン本来の性能回復をサポートします。定期的な使用は、エンジンの効率を高め、長期的な信頼性を維持するために重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、車両のコンディションを最適化するためのソリューションを提供しています。

エンジンクリーナー添加剤の使用箇所と使用方法

このエンジンクリーナー添加剤は、主に自動車整備工場やフリートメンテナンス、プロのメカニックによる使用を想定して開発されています。使用方法は簡単かつ効果的です。次回のオイル交換直前に、古いエンジンオイルに規定量を添加します。その後、エンジンを10~15分程度アイドリングさせ、添加剤がエンジン内部に行き渡り、堆積物を溶解させる時間を確保します。アイドリング後、通常通りエンジンオイルを排出し、同時に溶解した汚れも排出します。最後に、必ずオイルフィルターを交換し、新しいエンジンオイルを充填してください。このプロセスにより、エンジン内部がクリーンな状態で新しいオイルを迎え、最適な潤滑性能を発揮できます。

エンジン性能の維持と関連製品のご案内

エンジンクリーナー添加剤の使用は、エンジン内部を清浄化し、新しいオイルの性能を最大限に引き出すための重要なステップです。清浄なオイル経路は、潤滑性能を最適化し、エンジン部品の摩耗を低減させ、結果として燃費の改善や排出ガスの低減にも寄与する可能性があります。これは、車両の定期メンテナンスプログラムにおいて、エンジンの寿命を延ばし、信頼性を確保するための効果的な手段となります。ウルトジャパンでは、エンジン性能を維持するための包括的な製品ラインナップをご用意しています。エンジンクリーナーと合わせて、エンジンオイル添加剤や、燃料システム向けのガソリン添加剤ディーゼル添加剤などもオンラインショップでご覧いただけます。その他のメンテナンス製品、ケミカルも豊富に取り揃えております。

エンジンクリーナー添加剤に関するよくある質問 (FAQ)

Q: エンジンクリーナー添加剤はいつ使用するのが最適ですか?

A: エンジンオイル交換の直前に使用するのが最も効果的です。古いオイルと共に、溶解した汚れを排出することができます。

Q: どのようなエンジンに使用できますか?

A: 一般的にガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに使用可能ですが、製品ラベルや技術資料で対象エンジンタイプを必ずご確認ください。

Q: 使用量はどのくらいですか?

A: 製品の指示に従ってください。通常、乗用車1台分のオイル量に対して1本の割合で使用しますが、車両のオイル容量に合わせて調整が必要な場合もあります。

Q: エンジンクリーナー添加剤でエンジン部品の故障は修理できますか?

A: いいえ、この製品はエンジンオイルシステム内の堆積物を洗浄するためのものであり、摩耗した部品や機械的な故障を修理する効果はありません。