ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ガソリン車用インテークシステムクリーナー(3009010901)

システムクリーナー、車両

ウルトは、ガソリンエンジンからディーゼルエンジンまで、様々なエンジンタイプに対応する包括的なクリーニングソリューションを提供しています。これらの製品は、エンジン性能の向上、燃費改善、排出ガス削減を実現し、車両の長寿命化に貢献します。

1. ガソリンエンジン用クリーナー

ガソリン車用インテークシステムクリーナー (300ml)

  • キャブレターエンジン・インジェクションエンジン両対応の特殊クリーナー
  • インジェクションバルブ、燃焼室、エアインテーク周りを効果的にクリーニング
  • 燃費改善とエンジンレスポンスの向上を実現
  • 汚れていない密閉性のあるバルブシートを形成し、バルブを燃焼から保護

2. ディーゼルエンジン用クリーナー

ディーゼルインジェクションクリーナー (300ml)

  • 乗用車およびトラックディーゼルエンジンに対応
  • インジェクションポンプおよびノズルのクリーニングに特化
  • ミクロの領域まで固着物を分解・除去し、クリーンな燃焼を確保
  • 酸成分が濃縮された水分を吸着・中和し、燃料システムを腐食から保護
  • セタン価を向上させ、燃料由来のノッキングを低減

3. EGRシステムクリーナー

MICROFLEX 926 カーボンリムーバー (200ml)

  • EGRシステムに付着したカーボンデポジットを簡単・強力に除去するジェル状クリーナー
  • 理想的な浸透時間と優れた流出特性を発揮
  • 非危険物かつ有機溶剤不含有で安全性が高い(有機則非該当)

MICROFLEX 925 EGRシステムクリーナー (1L)

  • EGRクーラー、インテークマニフォールドのカーボンデポジット除去用フォーム状クリーナー
  • 大容積パーツに対して効率的に洗浄可能
  • 優れた表面濡れ性でカーボンデポジットに密着し、高い洗浄効果を発揮

4. インテークバルブクリーナー

MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒 (1L)

  • インテークバルブに付着したカーボンデポジットを除去する顆粒状クリーナー
  • バルブクリーニングシステム(品番13400)と併用することで最大の効果を発揮
  • 水性/油性デポジットの両方に対応可能

MICROFLEX 936 中和剤 (200ml)

  • MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒専用の中和剤
  • 残留顆粒を溶解し、エンジン内部への侵入を防止

Valve cleaning system Daimler 13400

  • バルブと周辺ダクトの特殊クリーニングツール
  • MF933顆粒とMF936中和剤を使用し、高速かつ素材に優しいクリーニングを実現

5. SCRシステムクリーナー

TUNAP 987 SCR クリーナー (250ml)

  • SCRシステム内部に発生する尿素結晶化を防止
  • AdBlueタンクに添加するだけで簡単に使用可能
  • 1mLで400mLのAdBlueに対応(1本で100L分のAdBlueに使用可能)
  • VDA指定のAdBlue規格に適合し、安全性が高い

これらの製品を使用することで、以下のメリットが得られます:

  1. エンジン性能の回復と向上
  2. 燃費の改善
  3. 排出ガスの削減
  4. エンジンの長寿命化
  5. メンテナンスコストの削減

ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。プロの整備士から日曜整備愛好家まで、幅広いユーザーに支持されているこれらの信頼の製品で、あなたの愛車のエンジンを最高のコンディションに保ちましょう。

エンジンの種類や症状に合わせて最適な製品を選ぶことで、車両の性能を最大限に引き出すことができます。ウルトの総合エンジンクリーニングソリューションで、あなたの車に新たな息吹を与えてください。定期的なエンジンクリーニングは、現代の高性能エンジンにとって不可欠なメンテナンス作業です。ぜひウルトの製品ラインナップをご覧いただき、お客様の車両に最適なソリューションをお選びください。