ハンドレバーグリースガン
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 500cm³ルーズグリース用、400gカートリッジ(235 x Ø53.5mm)
- 供給量は、1.5cm³まで送出できます
- 作業圧力は400bar
- 最大圧力は800barを超えるあたり
- 供給圧力が50~400barで作動力50~330N
- 標準DIN 1283(M10x1)に適合、およびTÜV/GS、BLT、およびDLGの各テスト済み
- 強化ゴムホースとマウスピー(M10x1)付きで提供
用途