詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム
- 衣類へ付着しにくい
- 汚れやほこりが付着しません
滑り止め保護で摩擦と騒音を低減
プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減
効果的で長期間にわたり保護
- 湿気や水をはじく
- 経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない
- 紫外線から長期間にわたり保護
- 簡単な施工により効率的
耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー
熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持
環境に優しい高圧ガスを充填
シリコン、樹脂、およびAOX不使用
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。
施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。