シリコンスプレーグリース
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 水をはじく効果が非常に高いため、防湿と防錆に優れています
- ほとんどすべての基材で優れた滑り性および潤滑性を発揮します
- 非常に高い電気抵抗
- 優れた絶縁効果
- 酸と樹脂が含まれていません
- 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
ドアピンの潤滑、スライドレール、ドアおよび家具のヒンジ、引出し、プラスチック、スライディングルーフ、シートガイドなどに適しています。また、スイッチの潤滑、電気配線、湿気や腐食から保護する繊細なコンポーネントにも最適です。
使用方法
ご使用前に、製品を振ってください。塗面に薄くスプレーし、表面の溶剤が乾燥するのを待ちます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。