ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ
落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル
落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル - 1
落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル

内装とテキスタイル用の落書きおよびチューイングガムリムーバー

  • 容積: 500 ml
  • におい / 香り: フルーティー
  • 色: 黄
  • 化学薬品ベース: 脂肪族炭化水素
  • 濃度: 0,94 g/cm³
  • 引火点: 45 °C
  • 製造日起点の保存可能期間: 24 ヶ月
  • 生分解性: はい
  • AOXフリー: Yes
  • ノンシリコン: Yes

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 容積 におい / 香り 化学薬品ベース 数量 梱包単位
単価/梱包単位
0893137
500 ml フルーティー 脂肪族炭化水素

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

際立つクリーニング性能


ニス、塗料およびフェルトペンによる落書きを効果的に除去します



素材と表面に優しい


布地に深く浸透し、問題の塗料を除去します



残留水分が少ないため、乾燥時間が短い


布地はびしょ濡れになりません



さまざまな表面からチューイングガムを優しく除去するのに最適


布地の繊維は引っ張り出されません



AOX不使用



シリコン不使用

通知

塗布する前に、落書きリムーバーを布で塗布することにより、目に触れない場所で必ず素材の親和性と退色をチェックしてください。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。