アルミニウム伸縮自在ハンドル
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
用途
この人間工学的に使いやすい通水ハンドルは、アルミニウムおよび衝撃に強く握りやすいプラスチック製であり、便利で機能的にお使いいただけます。さらに、伸縮機能によって、常に最適な長さでハンドルを使用できます。伸縮機能により、ハンドルを100~160cmの範囲で調整できます。ハンドルは、最大6barの圧力で使用できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。