ペースト状研磨剤
- すべての場所で使用可能
- 垂直面で垂れない
再吸湿効果を持つ研磨添加剤
- 水をはじく滑らかな表面になります
- 以後の汚れを防止します
少ない使用量
研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途
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
用途
金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなど
使用方法
アルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。