ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ブレーキクリーナー

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ブレーキクリーナー

メンテナンス・修理時のパーツ洗浄と脱脂に使用可能

商品の説明を見る

3バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

速乾性とクリーニング性能が高い


  • すす、グリース、ブレーキダスト、油性残留物をすばやく効果的に除去

  • 残留物を残さないクリーニング


アセトンフリー


塗料、プラスチック、シール、ゴムとの材料適合性が高い



AOX/シリコンフリー

注意事項

高温の部品にはスプレーしないでください。接着部分の表面のクリーニングには使用できません。塗布前に、ゴム部品やプラスチック部品、塗装面に対する適合性を目立たない部分でテストしてください。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

Fasty なるほど Fasty

なるほど! ブレーキ専用クリーナーが必要な理由とは?

製品の特長(プロ仕様)

  • 瞬間乾燥:通常10秒以内で完全乾燥。車検工場やディーラー整備では1台あたりの作業時間を大幅に短縮でき、1日の処理台数向上に直結します。他社製品比で約50%の時間削減を実現。
  • 完全脱脂:残留物ゼロの処方により、ブレーキ鳴き(スキール音)の原因となる油膜を完全除去。新品パッドの初期なじみを最適化し、制動性能を最大限に発揮させます。
  • 素材に優しい:アセトンフリー処方のため、ダストブーツ、キャリパーシール、各種パッキン類などのゴム・プラスチック部品を傷めません。長期的な部品寿命を守りながら洗浄できます。
  • 環境対応:AOX(吸着性有機ハロゲン化合物)・シリコン・ヘキサンフリー。作業者の健康と環境負荷に配慮した、次世代のプロフェッショナル向け処方です。

主な活用シーン

ウルト ブレーキクリーナー 車検整備 自動車ディーラー

自動車整備

車検・定期点検時のブレーキ周り洗浄、パッド交換前の脱脂作業。ディーラー整備士や認証工場で幅広く採用されています。

ウルト ブレーキクリーナー モータースポーツ ピット作業

モータースポーツ

高温で固着したブレーキダストの除去、ピット作業のタイム短縮。レーシングチームやサーキット走行会で信頼される即効性。

ウルト ブレーキクリーナー 板金塗装 脱脂処理

板金塗装

塗装前のシリコンオフ・脱脂処理でハジキを防止。残留物ゼロの仕上がりで、塗装品質を確保します。

Fasty ちなみに Fasty

ちなみに... プロが選ぶ理由はこちら!

プロが選ぶ理由

こんな方におすすめ

  • ディーラー・認証工場の整備士:車検の回転率を上げたい、品質と効率を両立したい方
  • カーディテイリング業者:ホイール周りの仕上げにこだわる、残留物を絶対に残したくない方
  • モータースポーツチーム:ピット作業の秒単位の時短が求められる現場
  • 板金塗装工場:塗装前処理の確実な脱脂で、手戻りを防ぎたい方

一般パーツクリーナーとの違い

比較項目 ウルト ブレーキクリーナー 一般パーツクリーナー
残留物 完全ゼロ 微量残留の可能性あり
乾燥時間 10秒以内 30秒〜1分程度
ゴム・プラへの影響 安全(アセトンフリー) 劣化リスクあり
用途 ブレーキ専用設計 汎用

技術仕様

ベース成分 ナフサ(石油系炭化水素)
非含有物質 アセトン、シリコン、AOX、ヘキサン
対応素材 金属全般、多くのゴム・プラスチック(※初回使用時は目立たない箇所でテスト推奨)
乾燥時間 通常10秒以内(常温環境下)
引火点 -20℃以下(火気厳禁)
内容量 500ml(エアゾール缶)/ 18L(業務用詰替)
原産国 ドイツ
Fasty コツ Fasty

プロのコツ! 効果を最大化する使い方をご紹介

効果的な使用方法

  1. 準備:換気の良い場所で作業してください。火気のない環境を確保します。
  2. 噴射:対象物から約20cm離してスプレーし、汚れを洗い流します。頑固な汚れには直接噴射も効果的です。
  3. 乾燥:清潔なウエスで拭き取るか、そのまま自然乾燥させます。通常10秒以内で完全乾燥します。
  4. 確認:汚れがひどい場合は作業を繰り返してください。残留物がないことを確認して完了です。

プロのコツ:パッド交換時は、新品パッドの摺動面にも軽くスプレーすることで、初期なじみが向上します。

整備士がブレーキディスクにウルトクリーナーを噴霧 車検整備作業
新品パッドの初期なじみを向上させる、残留物ゼロの洗浄力。プロの現場で選ばれる理由がここにあります。
Fasty 現場 Fasty

現場の声! お客様からよくいただく質問です

よくある質問

Q. なぜ「ブレーキ専用」クリーナーが必要なのですか?

一般的なパーツクリーナーと異なり、ブレーキ性能に影響する油分残留を完全にゼロにするよう特別に設計されています。ブレーキは安全に直結する重要部品のため、専用品の使用が推奨されます。

Q. ゴム部品(ダストブーツなど)にかかっても大丈夫ですか?

はい、安心してお使いいただけます。アセトンフリー処方のため、ダストブーツ、キャリパーシール、パッキン類などのゴム・プラスチック部品を劣化させにくい設計です。

Q. 乾燥時間はどのくらいですか?

常温環境下で通常10秒以内に完全乾燥します。作業の待ち時間を極限まで減らし、効率的な整備を実現します。

Q. 一般的なパーツクリーナーとの違いは何ですか?

主な違いは3点です。①残留物が完全にゼロ ②乾燥時間が約3倍速い ③ゴム・プラスチックへの攻撃性がない。ブレーキ整備に特化した処方により、品質と効率を両立します。

Q. 業務用の大量購入は可能ですか?

はい、可能です。500mlエアゾール缶のケース販売(12本入り)のほか、18Lの業務用詰替サイズもご用意しています。法人様向けの掛売対応も承っております。

Q. 使用時の注意点はありますか?

引火点が低いため、火気の近くでの使用は厳禁です。また、換気の良い場所で使用し、長時間の吸入は避けてください。使用後は缶を完全に使い切ってから、各自治体のルールに従って廃棄してください。

Q. 送料・配送について教えてください

一定金額以上のご注文で送料無料となります。通常、ご注文から1〜3営業日で発送いたします。エアゾール製品のため、航空便での配送ができない地域がございます。詳細はお問い合わせください。

Fasty プロ Fasty

プロの安心! ウルトが選ばれる理由

安心の品質保証

  • ドイツ Würth 社製:1945年創業、世界80カ国以上で展開するプロフェッショナルツール&ケミカルのグローバルリーダー。
  • 品質管理:ISO 9001認証取得工場で製造。厳格な品質基準をクリアした製品のみを出荷しています。
  • 法人対応:請求書払い(掛売)対応、大口割引、定期配送などビジネス向けサービスを充実。
  • サポート体制:製品に関するご質問は、専門スタッフが日本語で対応いたします。