タイヤフォーム
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
洗浄、効果維持、汚れから保護
- 車両の外観が美しくなるので、特にショールーム展示用車に最適
- ワンステップで簡単かつ短時間での塗布作業が可能
- 塗布後の拭き取り不要
- タイヤ交換時の保管前に最適(夏 / 冬)
- 塗料、プラスチック、ゴム、金属を傷めません。
UVとオゾンから保護
- 経年劣化による脆化や亀裂を防止
- 経済的
ほこりや水しぶきの付着を防止
ソルベントフリー
AOXフリー
注意事項
タイヤトレッド、ブレーキディスク、ブレーキドラムにはスプレーしないでください。シリコンを含みます。
製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。詳細については、製品情報を参照してください。
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
用途
フォームをタイヤ側面に均等にスプレーし、乾かします。スプレー後の拭き取りは不要です。湿ったタイヤにもお使いいただけます。タイヤの汚れがひどい場合は、スプレー前に簡単にクリーニングしてください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。