インセクトリムーバー
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
強力で効果の高い活性フォーム組成により、頑固で乾燥した虫の汚れも、表面を傷つけることなく迅速に除去します。
洗車前の使用に最適です。
素早く簡単に使用可能
洗車機使用の前処理にも最適です。
素材にやさしく、塗料、クロム、プラスチック、ゴムなどに影響を与えません。
注意事項
塗装面が高温の時や直射日光の下では使用しないでください。凍結禁止。
用途
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。
用途
虫の残留物が付着したフロントガラスや窓、ラジエーターグリル、バンパー、ヘッドライト、ナンバープレートなどのクリーニング用。
使用方法
- 汚れた表面(フロントガラス、ヘッドライト、ドアミラー、フロントパネル)にフォームを均等に塗布します。
- 効果が出るまで約5分間放置します。必要に応じて、湿らせた布またはスポンジで汚れを拭き取ります。
- 次に、きれいな水で完全に洗い流します。必要に応じて、通常どおりに洗浄するか、洗車機を使用します。
- 高温の表面や直射日光下では使用しないでください。施工後に放置乾燥させないでください。
- 施工面に傷をつけないよう、まず施工前にひどい汚れを素早く洗い流してください。その後、本製品を均一にスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。