ゲル状により優れたクリーニング性能を発揮
- 液垂れしにくいため洗浄剤が汚れに溜り、最大効果を発揮します
- ブレーキダスト、タール、オイル、道路の汚れなどの頑固な付着物も効果的に浮き上がらせます
アシッドフリー
- 素材と表面を保護
- 磨き上げられた高品質の合金ホイールリムに最適
- 有害物質不使用のため、安心してお使いいただけます
ユーザーフレンドリー
- 液垂れしにくいため経済的
- 刺激性のない、心地よい香り
- 放置時間(最大30分)
- 容易に分離。Ö-Norm(オーストリア標準)B5105に準じて廃水内で高速分離
AOX/シリコンフリー
注意事項
高温のホイールリムや直射日光の下では使用しないでください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
塗装の有無にかかわらず軽合金ホイールリムおよびスチールホイールリムすべてに使用できます。
使用方法
ホイールリム全体にスプレーしてください。約5分間放置した後、手洗いまたは洗車機洗浄をしてください。塗布後の放置時間(最長30分)を長くし、さらにクリーニング用ブラシを使用することで洗浄効果を向上させることができます。
ボルトが使用され、ポリッシュされているホイールリムの場合、きれいな水で十分に洗い流してください(特にボルト接合部)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。