ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
プレミアムリムクリーナー
プレミアムリムクリーナー - 1
プレミアムリムクリーナー - 2
プレミアムリムクリーナー - 3
プレミアムリムクリーナー - 4
プレミアムリムクリーナー - 5
プレミアムリムクリーナー - 6
プレミアムリムクリーナー - 7
プレミアムリムクリーナー - 8
プレミアムリムクリーナー - 9

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

プレミアムリムクリーナー

アシッドフリーのスチール・軽合金製ホイールリム専用クリーナー

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

洗浄効果を色の変化で確認可能



施工後のメンテナンスが簡単


ホイールリムに保護フィルムが形成され、ブレーキダストが付着しにくくなります。



アシッドフリー、強力な添加剤を濃縮


  • リム表面とホイールボルトを保護

  • 塗面上に広がる点錆(フラッシュラスト)も除去

  • 簡単かつ少量で効果を発揮


空気を推進剤として使用したエアゾール缶


  • 360°:どの角度でもスプレー可能

  • 完璧なスプレー仕上げ


可燃性・有害ガス不使用



本製品は推進剤と相溶しません


  • ほぼ全量使用可能

  • 推進剤の影響はありません


高い安全性


  • 爆発の危険性のある蒸気/空気混合物を生成しません

  • 通常使用による油水分離層への影響はありません
注意事項

高温のホイールリムや直射日光下では、塗布したり乾燥させたりしないでください。凍結禁止。


詳細については、技術データシートをご覧ください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。