メタルエポキシ樹脂スティック 金属エポキシ樹脂スティック
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
使いやすい
- 時間のかかる混合はもう必要ありません
- 優れた注入設備
- 素早く塗布
非常に優れた付着特性
- 高強度
- さまざまな用途
その後の処理が簡単
- ドリル、フライス、のこ引き、研磨など、広範な後処理オプション用に最適
- 上塗りが可能
高い耐熱性
最高120℃の耐熱性、短時間では最高150℃
注意事項
不使用時は、凍結や直射日光から保護してください。補修用コンパウンドに触れる場合には、手袋をする必要があります。素材の密度が異なるため、スティックタイプごとに重量に関する説明が異なっています。素材に大きな応力がかかる用途では、補修用コンパウンドの適性を予備テストで確認してください。
用途
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
用途
ギアユニットハウジング、アルミニウム部品やダイキャスト部品など、金属表面の傷を埋める
塗布対象の下地:スチール(プレーンおよび陽極酸化)、亜鉛シート、鋳鉄、アルミニウム、銅、真ちゅう、クロム、チタニウム、鉛、およびステンレススチール
使用方法
1.表面はクリーンで、グリースが付いておらず、耐荷重性である必要があります。前もって表面を粗くすると、付着性が向上します
2.必要な量をひねり取るか切り取り、一様な色になるまで指で練ります
3.その後、2~3分以内に補修用コンパウンドを塗布します
4.手に水を付けて形状を手直しします
5.さらに20分するとコンパウンドが完全に固まり、次の処理に進むことができます
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。