ジンクスプレーパーフェクト
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
一度塗りで最適な厚さに塗装可能
- 高耐候性により、優れた防錆力を発揮
- 一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ
- 広い適用範囲
調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性
調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能
極めて垂れにくい塗料
高い耐摩耗性
防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み
- 塩害腐食試験:500時間
- DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます
スポット溶接可能
注意事項
ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。
塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(ア・ノード)にし、金属を錆から守ります。
残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
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
用途
金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。
使用方法
塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。