高品質ニトロアルキド樹脂
- 使いやすい
- 優れた拡散性
- 短時間で乾燥
- 高い汎用性
すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプに塗装可能
高速乾燥塗料樹脂
重金属非含有
20℃での乾燥時間
- 指触乾燥< 10分
- 半硬化乾燥< 20分
- 硬化乾燥< 60分
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
広範な用途
- 商用車両
- 車体
- ヒーター / ラジエーター
- 窓の施工
- 鉄骨工事など
使用方法
ご使用前に、約3分間缶を強く振ってください。施工面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除き、表面を研磨して下準備します。スプレー距離:20~25cm。フラッシュオフ時間は約5分間です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。