ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ
ペイントスプレー、サテン仕上げ
ペイントスプレー、サテン仕上げ - 1
ペイントスプレー、サテン仕上げ - 2

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ペイントスプレー、サテン仕上げ

高度な技術レベルでの持久性の高いニトロアルキド樹脂品質。

  • 容積: 400 ml
  • 化学薬品ベース: ニトロアルキダール
  • 光沢度: サテン光沢
  • 最大温度耐性: 80 °C
  • 濃度: 0,775 g/cm³
  • 濃度の条件: 20°C
  • 防塵乾燥時間: 10 min
  • 最小 / 最大スプレー距離: 20-25 cm
  • 最小スプレー距離: 20 cm
  • 最大スプレー距離: 25 cm
  • 指触乾燥の条件: 20 min
  • 製造日起点の保存可能期間: 36 ヶ月
  • 缶の最小処理温度: 20 °C
  • 製造日起点の保存可能期間を保持する条件: 15°C~25°Cと最大60%の相対湿度
  • 乾燥時間の条件: 20°C
  • AOXフリー: Yes
  • 最小フラッシュオフタイム: 5 min
  • 設計: 丸型ノズル
  • 重金属不使用: はい
  • CFC(燃料ガス)フリー: はい

商品の説明を見る

5バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 容器 容積 化学薬品ベース 数量 梱包単位
価格/梱包単位
0893343000
フレイムレッドRAL 3000 400 ml ニトロアルキダール
0893349010
ピュアホワイトRAL 9010 エアゾール缶 400 ml ニトロアルキダール
0893349110
サテンブラックVW 110 エアゾール缶 400 ml ニトロアルキダール
0893349120
Schwarz Fiat 120 エアゾール缶 400 ml ニトロアルキダール
0893349005
ジェットブラックRAL 9005 エアゾール缶 400 ml ニトロアルキダール

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

高級なニトロアルキド樹脂品質


  • 高速乾燥

  • 高い光沢性

  • 優れた特性


すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプでコーティング可能



高速乾燥塗料樹脂



成分に重金属は含まれない



20℃での乾燥時間


  • < 10分

  • < 20分

  • < 60分


最高+80℃の耐熱性



保管温度は+15℃から+25℃、相対湿度は最高60%



最適な処理温度は+20℃

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。