高級なニトロアルキド樹脂品質
- 高速乾燥
- 高い光沢性
- 優れた特性
すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプでコーティング可能
高速乾燥塗料樹脂
成分に重金属は含まれない
20℃での乾燥時間
- < 10分
- < 20分
- < 60分
最高+80℃の耐熱性
保管温度は+15℃から+25℃、相対湿度は最高60%
最適な処理温度は+20℃
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
用途
広範な用途
- 商用車両
- 車体
- ヒーター
- 窓構造製品
- 鉄骨工事など
使用方法
ご使用の前に、約3分間、缶を強く振ってください。塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、表面を研磨して下塗りします。スプレー距離:20~25cm。各スプレーの間に、フラッシュオフ時間を約5分間確保してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。