詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ひと噴きで厚いコーティング被膜を形成
- 優れた耐候性により、高い安全性
- 短時間施工で、作業効率が向上
- 高汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工できます。
液だれしにくい
優れた耐摩耗性
ジンクスプレーパーフェクト、およびジンクスプレーパーフェクト・ライトは亜鉛を含んでおり、錆に対して陰極防食法(カソード防食法)による保護を行います。表面が損傷すると、亜鉛コーティングが自分自身を犠牲(犠牲陽極)にして、金属を錆から守ります。表面が損傷すると、金属はそれ以上保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては適切ではありません。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
金属表面の錆に対し修復・保護し、美観を向上させます。
施工面は清潔で乾燥し、グリースのない状態にしてください。錆と古い塗料を除去後、研磨して施工面を綺麗にします。使用前に最低2分間は缶を十分に振ってください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。