アルミニウムスプレー パーフェクト マット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ひと噴きで厚いコーティング
- 高耐候性で、優れた安全性
- 最小限の施工で効率性アップ
- 広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい
高い耐摩耗性
スポット溶接可能
注意事項
パーフェクト亜鉛スプレー、およびパーフェクト亜鉛スプレーライトは亜鉛を含んでおり、錆に対して最適なカソード保護を行います。表面が損傷すると、亜鉛コーティングが自分自身を犠牲(犠牲陽極)にして、金属を錆から守ります。表面が損傷すると、金属はそれ以上保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては適切ではありません。
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
用途
金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
使用方法
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。ご使用の前に、少なくとも2分間、缶を強く振ってください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。