上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
注意事項
処理面を水で洗い流さないでください。塗装面から錆転換剤を直ちに洗い落としてください。直射日光、+40℃を超える高温表面、および凍結の危険性がある場合は使用しないでください。凍結させないでください。使用後は、機器をクリーニングしてください。
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
使用方法
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。