錆止めプライマー
		
	画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
PUおよびMSポリマーシーリングコンパウンドとの連携を含めて、広範な基質に対して優れた接着特性を持つ積極的な防錆剤およびプライマー
優れた付着性
アルミニウム、プレーンおよび亜鉛めっき金属、スチール、古い塗装など
素早く乾燥
層の厚さによっては、約10~15分で上塗り塗装を行うことができます。
最高80℃の耐熱性、短時間の耐熱性は最高140℃
研磨が簡単
VOC*準拠
- 低い溶剤成分
- VOC指令(1999/13/EC)で指定された最大VOC成分に準拠
* 揮発性有機化合物
注意事項
							
								缶を上下逆さまに回転させ、使用後にバルブが空になるまでスプレーします。
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
用途
車両製作、造船、金属およびスチール建築、工具製作、架橋工事、タンク建設、パイプライン建設、コンテナー製作、農具および林業器具、自治体管理、建設機械など
使用方法
				   		表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。ワイヤーブラシ、スクレーパー、または同様の工具を使用して緩い錆、塗装、汚れを除去します。問題のある表面を軽く研磨します。ご使用の前に、缶をよく振ってください。最初のスプレーコーティングで、薄い塗膜を塗布します。フラッシュオフ時間を確認します。乾燥時間は25分で、約10~15分後には市販のすべての1液型、2液型、および水性のトップコート塗装システムで塗装できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。