強い応力を受けるネジ接続に最適
- 100%シーリング – 追加の固定剤は不要
- 摩擦による腐食、および錆から保護
300℃で取り外し可能!
通常の条件では特殊工具または特定の温度条件でのみ取り外し可能
媒体および熱に対する優れた耐性
幅広い汎用性に対応する汎用製品
振動や衝撃によるネジのゆるみや外れを防止
機械的ネジロックのようなゆるみ止め部分は不要
高度な耐性
様々な薬品、ガス、オイルや燃料に対する耐性
シリコンフリー
DOSシステム:
- 精巧なターンロック採用により、片手で簡単に扱えます
片手が常に空きます。
- 幅広い調整可能なディスペンサーシステム
用途に合わせて抽出量を調整できるため、消費とコストを最小限に抑えることができます。
- ディスペンサーに接着剤が残りにくい
ディスペンサーに製品が残らない為、経済的です。
ANSI 61準拠 NSFテスト済み
長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Makrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。必ずご自身でテストを実施するようお勧めします。
ANSI 61準拠 NSFテスト済み
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
通常は取り外す必要のない以下すべてのボルト、スタッドボルト、ナット、スレッドインサート、ネジ山付きプラグを固定、締結、およびシーリング。
自動車、金属、工具、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子産業。
オイル、グリース、ほこりがない表面に、液状の製品が均等に塗布されます。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。そのため、容器には約3/4のみ充填されています。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。金属の「活性が低く」隙間の幅が大きい場合は、製品の硬化に時間がかかります。
活性が低い素材:ニッケル、亜鉛、錫、貴金属、最小限の銅とマンガンまたはどちらかを含むアルミニウム、高合金、酸化またはクロム酸塩コーティング、プラスチック、ガラス、およびセラミック。
活性素材:スチール、真鍮、青銅、銅、アルミニウム(銅含有量が1%を超えるもの)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。