リネン粘着テープ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
高品質紡糸レーヨンファブリックベース
このテープは特に破れにくいため、さまざまな対象物の補強および保護に適しています。
非常に強力なゴム接着剤
平坦でない、粗い、線維状の表面であっても、非常に強い接着力。
書き込み可能
このテープは、マーキングに最適です。
注意事項
リネン粘着テープはUV耐性がないため、直射日光にさらさないでください。
接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります。
確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります。
用途
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
用途
多用途で万能、例:
- エッジの強化と保護
- ストリップ、ロッド、ケーブルを束ねる
- ケーブルのマーキング、結束、固定
- 発送箱、バケット、および缶のシーリングとマーキング
- 鋭いエッジを持つ物体および隣り合うカーペットの端のマスキング
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。