非常に優れた接着力
このテープは、その際立つ接着性により、木材、金属、プラスチック、ガラス、石材など、広範な素材の接着に最適です。
手で切断可能
素早く簡単にテープを貼り付けることができます。
UVおよび湿気に対する耐性
この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます。
劣化に対する耐性
正しく使用すると、テープの接着力が長年にわたって持続します。
注意事項
接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります。確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります。24時間後に、最終接着力に到達します。繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の表面(たとえば、木材、石材)では、予備テストを行ってください。柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤コーティングが変化することがあります。これによって、接着力が低下します。
用途
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
用途
さまざまな分野での木材、金属、プラスチック、紙、フェルト、段ボールの接着に対応。例:
- 窓製作時の桟の接着
- ファサード被覆材の接着
- トラックおよびトレーラーハウス製造時の固定
- 木材の二重貼
- ケーブルホルダーとケーブルダクトの固定
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。