自己接着ベルクロテープ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
閉じたときの厚さ:
0.14 ± 0.04N/cm2 = 2.0~4.0mmの閉じ圧でDIN 53.370に基づく
温度耐性:
-30℃~+85℃。
接着剤タイプ:
ゴムベースのホットメルト接着剤。
固定要素:
フック
接続要素:
ループ
注意事項
ベルクロテープは、柔軟剤(たとえば、ソフトPVC)を含む表面には適していません。
強力な閉じ力
剥がす強さとせん断力をDIN 3415 Part 2図5.2および5.3平均値(角かっこ内の最小値)に従ってテスト済み
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
自動車産業、家具、電子およびテキスタイル産業、および装飾分野や広告分野で使用されます。スムーズな表面、多孔質の表面、および粗い表面の固定。
使用方法
両方の要素を接着したり、リベット、くぎ、またはホチキスで留めたりするだけです。接着表面はクリーンで、乾燥し、ダスト、グリース、オイル、および分離剤や溶媒が付いていない必要があります。閉じた状態で、要素は60℃で化学的にクリーニングし、アイロンをかけることができます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。