高い絶縁性
このテープは、絶縁ケーブルおよび電気系統に最適です。
PE、PVC、ブチル、ネオプレンなどと高い親和性
たとえば、自動車分野や電気分野など、広範な分野で使用可能
高い弾力性
このテープは、処理対象の素材に非常によく適応します。
注意事項
- シーリングする表面は乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。
- 完全な接着と防水シーリングを実現するには、処理する素材の周りにテープをきつく巻き付けて重ね合わせます。
- この収縮テープは特定の場合にのみUV耐性があるため、直射日光から保護する必要があります。
用途
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
用途
- パイプとホースのシーリング
- ラジエーターホースおよびガソリンホースの緊急シーリング
- 電気ワイヤーおよびケーブルの絶縁
- 熱収縮ホースをそれ以上使用できない場所での使用
- ワイヤーを束にする
使用方法
PVCカバーフィルムを取り除き、テープを十分に伸ばします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。