車輛シーリングテープ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 20%に圧縮済み
- 片面が自己接着
- 温度に対する耐性:-30℃から+90℃
- 市販のすべてのエマルション塗料で上塗り可能
- 透湿性があり、結露を防止
- 圧縮から解放されたシーリングテープが復元力を発生し、ジョイントのエッジをしっかりと押し付けて、凹凸を埋めます。
用途
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
用途
- タンクシステムの換気と暖房部分、接地部分、および荷物室の蓋などの横断支柱のシーリングと振動防止
- カーラジオやスピーカーなどの振動を防止するための設置補助器具として
- 架空ケーブルの周囲のラッピング用(VW、フォードなど)
使用方法
ジョイント / 表面のオイル、グリース、および付着した汚れをクリーニングしてください。シーリングテープからカバーペーパーを取り外します。シーリングテープを表面に貼り付けるか、またはローラーからジョイントに直接貼り付けす。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。