クレープマスキングテープ
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
耐熱 + 80°C
オーブン乾燥が必要な塗装作業にも使用可能。
平滑な塗装面に対し、優れた接着性を発揮
- 建設や自動車など業種を問わず、あらゆる平滑面の接着に使用可能
- 塗装作業後にすぐに剥がせ、接着剤が残りません。
優れた耐湿・耐溶剤性
- 市販の水性、油性ニスおよび塗料系を問わず、あらゆる塗装作業にも使用可能
- ウェットサンディングにも使用可能
注意事項
塗装やニスの乾燥直後にテープを剥がすと、残留物が残りません。
この粘着テープはUV耐性がないため、屋外用途には適していません。
用途
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
車両や塗装分野での一般的なマスキング作業向け (例:塗装処理された金属、ガラス、クロムパーツ、ゴムなど)
塗装作業でのマスキング、固定マスキングペーパー。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。