ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ツールワゴン コンパクト
ツールワゴン コンパクト - 1
ツールワゴン コンパクト - 2
ツールワゴン コンパクト - 3
ツールワゴン コンパクト - 4
ツールワゴン コンパクト - 5
ツールワゴン コンパクト - 6
ツールワゴン コンパクト - 7
ツールワゴン コンパクト - 8
ツールワゴン コンパクト - 9
ツールワゴン コンパクト - 10
ツールワゴン コンパクト - 11
ツールワゴン コンパクト - 12
ツールワゴン コンパクト - 13

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ツールワゴン コンパクト

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 複層鋼板による丈夫な構造

  • ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):
  • 710 x 430 x 940mm

  • 総荷重:
  • 300kg

  • 作業台の高さ:
  • 885mm

  • ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg

  • 各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法

  • 人間工学に基づいた丈夫なハンドル

  • ノーマーキングラバー車輪∅ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪∅ 140mm

  • 弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護

  • ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属

  • パウダーコーティング仕様:
  • ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)

  • 各種アクセサリ有

  • 側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き


三段ロック方式


  • シリンダーロックによるセンターロック機構

  • 片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。

  • 引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。
  • 1段ずつ開閉可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。