油圧ホイールハブプレスプーラー セット2PCS
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 適応P.C.D:96~125mm
- 使用可能ハブ:4~5本用
- 油圧ラム容量:10トン
注意事項
- 6穴の車輌には使用できません。
- 適用PCDサイズ以外には使用できません。
- インパクトレンチには対応していません。
- ハブプーラーを使用する際に、保護具(手袋/保護ゴーグル)の着用を推奨します。
- すべての部品が配置されていることを確認してから、圧力をかけてください。
- プーラーの最大容量である10トンを超えないようにしてください。
用途適応車両:VW、Audi、Volvo、Fiat、Renault、Peugeot、Citroen、Seat、Skoda、Opel等
使用方法
1. 車両の準備
- 車両を安全にジャッキアップし、適切な支持具で固定してください。
- ハブにアクセスできるよう、ホイールと必要なブレーキ部品を取り外します。
2. プーラーの設置
- プーラーのアームをハブのボルトパターンに合わせます(対応範囲:4穴または5穴、直径96mm~125mmの円内)。
- 付属の固定具を使用し、プーラーをハブにしっかりと取り付けます。
3. 油圧圧力の適用
- 油圧ポンプをゆっくり操作し、ハブに圧力をかけます。
- 油圧ラム(最大10トン)が作動し、ハブからアクスルシャフトを押し出します。
4. ハブの取り外し
- 圧力をかけ続け、ハブが完全にアクスルシャフトから分離するまで作業を続けます。
- 必要に応じて、ハブをゴムハンマーで軽く叩き、取り外しを補助してください。
5. 作業完了後の確認
- 取り外し後、再組み付けやメンテナンスの前に作業箇所を清掃します。油圧ラム(最大10トン)が作動し、ハブからアクスルシャフトを押し出します。
- 油圧圧力を解除し、プーラーを分解して適切に保管してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。