- 高性能ポリカーボネート樹脂製のレンズとフレーム
- スポーティでダイナミックなデザイン
- 高い耐傷性と耐衝撃性
- 最大99%のUV保護
CE認証、EN 166-2001に準拠
ANSI Z87.1-2010に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
建設、粉砕作業、フライス加工、軽度作業、精密作業、エンジニアリング、組立とメンテナンス、実験室、屋外作業など
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。