ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サイドカッター(ニッパー)

## ウルト サイドカッター(ニッパー):精密作業を支える高品質ツール ウルトのサイドカッター(ニッパー)は、電気工事、電子工作、精密機器の組み立てなど、幅広い分野で活躍するプロフェッショナル向けの切断工具です。高品質な素材と精密な加工技術により、優れた耐久性と切れ味を実現。細い電線から硬い金属線まで、様々な素材を正確かつスムーズに切断できます。人間工学に基づいた設計で、長時間の作業でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。ウルトのサイドカッターは、プロの現場で求められる高い品質と信頼性を提供します。 ### サイドカッターの用途と使用方法 サイドカッターは、主に電線、ケーブル、金属線などの切断に使用されます。電気工事では、配線作業やケーブルの切断に不可欠なツールです。電子工作では、基板上の部品のリード線やジャンパー線の切断に利用されます。精密機器の組み立てでは、細い金属線や樹脂製の部品の切断に使用されます。 使用方法は簡単です。切断したい素材を刃の間に挟み、ハンドルを握るだけで切断できます。切断する素材の種類や太さに合わせて、適切なサイズのサイドカッターを選択することが重要です。また、安全のために、保護メガネを着用し、切断時に発生する破片に注意してください。 ### よくある質問(FAQ) **Q: サイドカッターの刃の寿命はどのくらいですか?** A: 刃の寿命は、使用頻度や切断する素材の種類によって異なります。硬い素材を切断する頻度が高いほど、刃の摩耗は早まります。定期的に刃の状態を確認し、切れ味が悪くなったら交換することをおすすめします。 **Q: サイドカッターのメンテナンス方法は?** A: 使用後は、刃に付着した汚れや油分を拭き取ってください。刃の可動部に潤滑油を注油することで、スムーズな動きを維持できます。また、錆びを防ぐために、湿気の少ない場所に保管してください。 **Q: サイドカッターの選び方は?** A: 切断する素材の種類や太さ、作業内容に合わせて、適切なサイズのサイドカッターを選択してください。電気工事で使用する場合は、絶縁タイプのサイドカッターを選ぶことが重要です。また、人間工学に基づいた設計で、握りやすいハンドルを選ぶことで、長時間の作業でも疲れにくくなります。 **Q: 他のニッパーとの違いは?** A: サイドカッターは、刃先が横向きについているため、狭い場所での作業に適しています。また、刃の形状が異なるため、切断できる素材の種類や太さが異なります。用途に合わせて、適切なニッパーを選択してください。 ウルトでは、様々な種類のサイドカッターを取り揃えております。お客様のニーズに最適な製品をお選びいただけます。詳細については、お気軽にお問い合わせください。