ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンドソー / ソーブレード

プロフェッショナル向けハンドソーとソーブレード – 精密な手動切断のために

ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナル向けのハンドソーとソーブレードを幅広く取り揃えています。ハンドソーは、電源がない場所や精密な手作業が求められる場面で、金属、プラスチック、木材などの材料を手動で切断するための基本的な工具です。特に、金属パイプやボルト、薄板などの切断に不可欠であり、様々な産業分野の専門家にご利用いただいています。適切なソーブレードを選択することで、多様な素材に対して効率的かつ正確な切断作業を実現します。

ハンドソーとソーブレードの主な用途は、金属加工、配管工事、電気設備工事、自動車整備、建設現場での軽作業、そして一般的なメンテナンス業務など多岐にわたります。例えば、配管工はパイプの長さを調整するために、整備士は固着したボルトを切断するために使用します。最適な切断結果を得るためには、材料の種類と厚さに合わせて適切な歯数(TPI: Teeth Per Inch)のソーブレードを選ぶことが重要です。一般的に、薄い材料には細かい歯(高いTPI)、厚い材料には粗い歯(低いTPI)が適しています。また、ブレードをフレームに正しく取り付け、適切な張力を保ち、安定したストロークで切断することが、安全かつ効率的な作業の鍵となります。

ウルトジャパンが提供するハンドソーは、人間工学に基づいた設計で長時間の作業でも疲れにくく、堅牢なフレーム構造により安定した切断をサポートします。ソーブレードには、優れた耐久性と切断性能を発揮するバイメタルなどの素材を採用し、様々なTPIの製品をご用意しています。これにより、お客様は作業対象に合わせて最適なブレードを選択でき、精密なカットと長い製品寿命による作業効率の向上を実感いただけます。ハンドソーやソーブレードの他にも、ハンドツール全般や、より広範な切断・研磨・穿孔関連製品もオンラインショップでご覧いただけます。

ハンドソーとソーブレードに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: どのソーブレードを選べばよいですか?
A1: 切断する材料の種類と厚さに合わせて選びます。金属の薄板や細いパイプには歯数の多い(細かい)ブレードを、厚い金属や硬い材料には歯数の少ない(粗い)ブレードが適しています。製品詳細ページで推奨される用途をご確認ください。
Q2: ソーブレードの交換時期は?
A2: 切れ味が著しく低下した、切断に時間がかかるようになった、またはブレードに欠けや曲がりが見られる場合は交換時期です。無理に使用を続けると、作業効率が落ちるだけでなく、危険も伴います。
Q3: ハンドソーを安全に使用するための注意点は?
A3: 作業前に保護メガネを着用してください。材料をしっかりと固定し、ブレードが適切な張力で取り付けられていることを確認します。切断中は安定した姿勢を保ち、無理な力を加えないようにしてください。
Q4: ウルトジャパンのハンドソーフレームに他社製のブレードは使用できますか?
A4: 一般的な規格のソーブレードであれば互換性がある場合が多いですが、最適な性能と安全性を確保するためには、ウルトジャパン純正のソーブレードの使用を推奨します。