ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リベットナット工具

## ウルト リベットナット工具:確実な締結を、プロの現場へ ウルトのリベットナット工具は、薄板やパイプなど、従来のネジ締めが困難な箇所への確実な締結を実現するプロフェッショナル向けのツールです。自動車、建設、電気、板金など、幅広い産業分野で活躍し、高い強度と耐久性を誇る締結を提供します。手動式から電動式まで、様々なタイプをご用意しており、作業環境や用途に合わせて最適な工具をお選びいただけます。ウルトのリベットナット工具は、作業効率の向上と高品質な仕上がりを両立し、プロの仕事を強力にサポートします。 ### リベットナット工具の用途とメリット リベットナット工具は、主に以下の用途で使用されます。 * **薄板へのネジ山の作成:** 薄板にネジ山を設けることが難しい場合でも、リベットナットをかしめることで、強固なネジ山を作成できます。 * **パイプへの締結:** パイプに直接ネジを切ることが難しい場合でも、リベットナットを使用することで、確実な締結が可能です。 * **メンテナンス作業:** 既存のネジ山が破損した場合、リベットナットを使用して新しいネジ山を作成し、修理・メンテナンス作業を効率的に行えます。 * **異種材料の接合:** 金属と樹脂など、異なる材料同士を接合する際に、リベットナットを使用することで、安定した締結を実現できます。 リベットナット工具を使用するメリットは以下の通りです。 * **高い締結強度:** リベットナットは、高い引張強度とせん断強度を持ち、過酷な環境下でも安定した締結を維持します。 * **簡単な作業性:** 専用工具を使用することで、誰でも簡単にリベットナットをかしめることができます。 * **幅広い適用範囲:** 薄板、パイプ、樹脂など、様々な材料に使用できます。 * **美しい仕上がり:** リベットナットは、表面に突出しないため、美しい仕上がりを実現できます。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: どのタイプのリベットナット工具を選べば良いですか?** A: 作業量や使用頻度、締結するリベットナットのサイズによって最適な工具が異なります。少量であれば手動式、大量の作業を行う場合は電動式がおすすめです。詳細については、ウルトの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 **Q: リベットナットの材質はどのようなものがありますか?** A: スチール、ステンレス、アルミニウムなど、様々な材質のリベットナットをご用意しています。使用環境や用途に合わせて最適な材質をお選びください。 **Q: リベットナットの取り付け方法がわかりません。** A: ウルトでは、リベットナット工具の取扱説明書や、取り付け方法に関する動画をご用意しています。また、必要に応じて、技術サポートも提供しておりますので、お気軽にご相談ください。 **Q: リベットナット工具のメンテナンスはどのようにすれば良いですか?** A: 使用後は、工具を清掃し、必要に応じて注油してください。定期的なメンテナンスを行うことで、工具の寿命を延ばすことができます。 ウルトは、高品質なリベットナット工具と、充実したサポート体制で、お客様の締結作業を強力にサポートします。ぜひ一度、ウルトのリベットナット工具をお試しください。関連製品として、各種リベットナット、ドリルビット、保護具なども取り揃えております。詳細については、カタログをご覧いただくか、お近くのウルト営業担当者までお問い合わせください。