ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リベット関連

リベット:確実な締結を支えるウルトジャパンのソリューション

リベットは、2つ以上の部材を機械的に接合するために使用される締結部品です。ボルトやネジと異なり、リベットは一度かしめられると半永久的に固定されるため、振動や衝撃に強く、高い信頼性が求められる用途に最適です。ウルトジャパンでは、様々な材質、形状、サイズのリベットを取り揃え、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

ウルトジャパンのリベットは、自動車、建設、電気製品、航空機など、幅広い産業分野で使用されています。例えば、自動車の車体、建設現場の鋼材、家電製品の外装、航空機の機体など、様々な場所でその性能を発揮しています。リベットの選定にあたっては、接合する部材の材質、厚さ、必要な強度などを考慮する必要があります。ウルトジャパンでは、専門スタッフがお客様の用途に合わせて最適なリベットを選定し、技術的なサポートも提供しています。

リベットの締結には、専用のリベッターが必要です。ウルトジャパンでは、手動式、電動式、空圧式など、様々な種類のリベッターを取り扱っています。作業環境や作業量に応じて最適なリベッターを選択することで、効率的な作業が可能になります。また、リベットの締結方法についても、適切な工具の選定や作業手順など、詳細な情報を提供しています。締結に関するご質問は、お気軽にウルトジャパンのオンラインショップまでお問い合わせください。

リベットに関するFAQ

Q: リベットの種類はどのように選べば良いですか?
A: 接合する部材の材質、厚さ、必要な強度、作業環境などを考慮して選定します。ご不明な場合は、ウルトジャパンの専門スタッフにご相談ください。
Q: リベットの締結にはどのような工具が必要ですか?
A: 専用のリベッターが必要です。手動式、電動式、空圧式など、様々な種類がありますので、作業環境や作業量に応じて最適なものをお選びください。
Q: リベットの締結強度はどのくらいですか?
A: リベットの種類やサイズ、締結方法によって異なります。詳細なデータについては、ウルトジャパンのカタログまたはウェブサイトをご確認ください。
Q: リベットの耐食性はどのくらいですか?
A: リベットの材質によって異なります。ステンレス製やアルミニウム製のリベットは、耐食性に優れています。
Q: リベットの保管方法は?
A: 直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

関連製品

ウルトジャパンのハンドツールファスナー・ネジ・ボルト類機械工具も合わせてご覧ください。また、作業効率を高めるORSY システムもおすすめです。