ブレーキフルードテスター
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
5個のLEDで、ブレーキフルードに含まれる水分レベルを正確に表示:0%、<1%、<2%、<3%、>4%
保護キャップ付きで丈夫
プロ仕様
常に携帯可能
使いやすく小型
注意事項
バッテリーは別売り
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
用途
乗用車、商用車両、自動二輪、工場、保守部門で利用できます。
使用方法
使用後は、プローブを水洗いしてください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。